0160972007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S38 24-SWTC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWTC-S38
Rubix:999190900027142
Produttore:0160972007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0160972007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S38 24-SWTC-S38
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione