0104502007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S6 - 1/4 CON. 24-SDSC-S6-R1/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S6-R1/4T
Rubix:999190900025551
Produttore:0104502007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0104502007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S6 - 1/4 CON. 24-SDSC-S6-R1/4T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | s6 '' |
| Connessione 2 | 1/4' |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore