1160372057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L28 + OR FKM 24-SWOTC-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-L28
Rubix:999190900031795
Produttore:1160372057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160372057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L28 + OR FKM 24-SWOTC-L28
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore