0712852000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S25 S.D.O. 24-S-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S25
Rubix:999190900029682
Produttore:0712852000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712852000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S25 S.D.O. 24-S-S25
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore