1158782058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S16 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-S16
Rubix:999190900031676
Produttore:1158782058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (materiale speciale voss con protezione anticorrosione voss coat) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato dko 24° (o-ring fkm) |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158782058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S16 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S16
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (materiale speciale voss con protezione anticorrosione voss coat) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato dko 24° (o-ring fkm) |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore