0019302100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 22 MM 24-VRM-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-L22
Rubix:999190900024968
Produttore:0019302100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente vossringm vrm (serie leggera) |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019302100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 22 MM 24-VRM-L22
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente vossringm vrm (serie leggera) |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore