0112602007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S10 24-SC-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S10
Rubix:999190900025871


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112602007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S10 24-SC-S10
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | s10 '' |
| Connessione 2 | s10 |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione