ADATTGOMITO ORIENS965 3/8-1/4 S965-17 13G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR96532
Rubix:999190900054495
Produttore:S965-17-13G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO ORIENS965 3/8-1/4 S965-17 13G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore