0144252007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L18 - 1/2 24-SC-L18-IG1/2

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SC-L18-IG1/2
Rubix:999190900026594
Produttore:0144252007
0144252007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L18 - 1/2 24-SC-L18-IG1/2
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0144252007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L18 - 1/2 24-SC-L18-IG1/2


RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo18 mm
Connessione 11/2 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore