0148702073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. S14 - S12 24-SWSC-S14-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSC-S14-S12
Rubix:999190900026812


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0148702073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. S14 - S12 24-SWSC-S14-S12
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S14 D2 - Dimensione 2:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | s14 '' |
| Connessione 2 | s12 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione