it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
Azionamento oleodinamico
(908)
Trattamento olio
(89)
Raccordi oleodinamici
(6931)
Accumulatori
(85)
Vedi Oleodinamica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Raccordi oleodinamici
Raccordi filettati
Raccordo filettato idraulico
TFR5T906A ER90648
TFR5T906A ER90648
Raccordo filettato idraulico ZEC
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
ZEC:
TFR5T906A
Rubix:
999190900096644
Dettagli del prodotto : TFR5T906A ER90648
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
7,34
IVA esclusa
/
Unità
€
8,96
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
selezionare le varianti (9)
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
BULKHEAD FIT'G 10MM 0116 10 00
1158232058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L15 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L15
STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-12-26G
INS.INTERLOK 1 FEM.GAS-90' 1 DADO SPINA CH1616FG90B
1178132058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S12 + OR FKM 24-SW2OS-S12-CP2
0134952007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S38 24-TC-S38
RACCORDO 4-M10X1 B201101
90GR. END UNION WITH MALE NPT S525-10-13N
RACCORDO 6 1/4 B200206
ADATTA T MM+FCENGIR1 S960 33 S960-33 G
VITE FORATA SEMPL. 06 VS 22A 22X1,5 06VS22A
MALE STUD FIT'G 8MM X 1/8 NPT 0105 08 11
RACCORDO (25) S2040 1/8-1/8
0912459790-ANELLI DI TENUTA SQRMS S38 FKM90 24-SQRMS-S38-FKM90
HYDRAULIC FITTINGS 23.5093.0516