ADATTA T MM+FCENGIR1 S960 33 S960-33 G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR960336
Rubix:999190900054492
Produttore:S960-33G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a t con dado girevole centrale e filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTA T MM+FCENGIR1 S960 33 S960-33 G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:T Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a t con dado girevole centrale e filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore