1793122058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L35 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-L35
Rubix:999190900033094
Produttore:1793122058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793122058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L35 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L35
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore