1144852081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE S25 - 1 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-S25-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDAE-S25-G1E
Rubix:999190900030851
Produttore:1144852081


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1144852081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE S25 - 1 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-S25-G1E
RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore