1I-090GGRLO22 RACC.TER,DIR.+OR.E212-122L 3/4 INOX
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rastelli:E212122L5INOX
Rubix:999190900095354
Produttore:TN92GG-22LR INOX


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1I-090GGRLO22 RACC.TER,DIR.+OR.E212-122L 3/4 INOX
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore