0905229700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 1/8'' M10 - FKM GP-PEFLEX-M10-G1/8-FKM80
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PEFLEX-M10-G1/8-FKM80
Rubix:999190900030667
Produttore:0905229700


Riepilogo info tecniche
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Connessione 1 | g1/8 a '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0905229700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 1/8'' M10 - FKM GP-PEFLEX-M10-G1/8-FKM80
ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:1/8" Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Connessione 1 | g1/8 a '' |
| Connessione 2 | m10x1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione