0112402007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L35 24-SC-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L35
Rubix:999190900025855
Produttore:0112402007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112402007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L35 24-SC-L35
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore