0184346054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 1/2 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S16-G1/2E-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S16-G1/2EX
Rubix:999190900042413


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184346054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 1/2 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S16-G1/2E-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | gas cilindrico (bspp) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore