1155562007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S8 - M14X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S8-M14E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S8-M14E
Rubix:999190900031448
Produttore:1155562007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155562007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S8 - M14X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S8-M14E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:450 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | s8 '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione