90GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-20-21G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR600204
Rubix:999190900054334
Produttore:S600-20-21G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-20-21G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1/2" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 20
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1 1/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore