0160772007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S16 24-SWTC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWTC-S16
Rubix:999190900027127
Produttore:0160772007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0160772007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S16 24-SWTC-S16
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | m 24 x 1,5 '' |
| Connessione 2 | m 24 x 1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore