0112752007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S16 24-SC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S16
Rubix:999190900025888
Produttore:0112752007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112752007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S16 24-SC-S16
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | per tubo ø16 mm secondo din 2353 / iso 8434-1 (attacco su entrambe le estremità) '' |
| Connessione 2 | per tubo ø16 mm secondo din 2353 / iso 8434-1 (attacco su entrambe le estremità) |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore