0784192000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L6 - 1/8 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L6-G1/8E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-L6-G1/8E
Rubix:999190900030422
Produttore:0784192000
0784192000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L6 - 1/8 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L6-G1/8E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784192000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L6 - 1/8 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L6-G1/8E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:500 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo6 mm
Connessione 11/8 ''
Codice doganale73079210
0,64 IVA esclusa
/ Unità
0,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore