Riferimenti
Voss:24-SDSC-LL6-M6T
Rubix:999190900025506


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0101982000 24-SDSC-LL6-M6T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL6 D2 - Dimensione 2:M6X1 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | m6x1 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione