0712712000-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO S14 - S12 S.D.O. 24-S-S14-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S14-S12
Rubix:999190900029670
Produttore:0712712000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712712000-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO S14 - S12 S.D.O. 24-S-S14-S12
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S14 D2 - Dimensione 2:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 - s14 '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 - s12 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione