1193102058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L22 - M30X2 + OR FKM 24-PLOC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-L22
Rubix:999190900032809
Produttore:1193102058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193102058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L22 - M30X2 + OR FKM 24-PLOC-L22
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:M30X2 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 2 | m30x2 |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione