1181472057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S10 - S8 + OR FKM 24-SWOSC-S10-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S10-S8
Rubix:999190900032546
Produttore:1181472057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181472057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S10 - S8 + OR FKM 24-SWOSC-S10-S8
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:S8 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | s10 '' |
| Connessione 2 | s8 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore