0713112000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE LL6 - M8X1 CON. S.D.O. 24-SDE-LL6-M8T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-LL6-M8T-P
Rubix:999190900029694
Produttore:0713112000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0713112000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE LL6 - M8X1 CON. S.D.O. 24-SDE-LL6-M8T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:LL6 D2 - Dimensione 2:M8X1 Pressione:100 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | ll6 '' |
| Connessione 2 | m8x1 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione