0070629967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 10X2 24-WDNPSO-10X2-C10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDNPSO-10x2-C10
Rubix:999190900025402
Produttore:0070629967


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | nipplo a saldare con tenuta ad o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0070629967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 10X2 24-WDNPSO-10X2-C10
NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING Tipologia:NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING D2 - Dimensione 2:10X2 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | nipplo a saldare con tenuta ad o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione