0134102007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L10 24-TC-L10-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-L10-P
Rubix:999190900026178
Produttore:0134102007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134102007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L10 24-TC-L10-P
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:500 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | per tubo ø10 mm (din 2353 / iso 8434-1, 24°) '' |
| Connessione 2 | per tubo ø10 mm (din 2353 / iso 8434-1, 24°) |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore