0184382007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S38 - 11/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S38-G11/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-S38-G11/2E
Rubix:999190900027592
Produttore:0184382007
0184382007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S38 - 11/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S38-G11/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0184382007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S38 - 11/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S38-G11/2E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo38 mm
Connessione 11 1/2 ''
Codice doganale73079210
€ 15,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore