RACCINTERMEDIO 90 ORFS M+FGIR 1-3/16-12 TUBO 3/4 RK2700-20-20
Raccordo filettato idraulico Nuova Road
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Road:NRRK270020
Rubix:999190900054148

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° orfs con dado girevole |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : RACCINTERMEDIO 90 ORFS M+FGIR 1-3/16-12 TUBO 3/4 RK2700-20-20
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° orfs con dado girevole |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 1 3/16 '' |
| Connessione 2 | 1 3/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore