0177972007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S25 - 1 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S25-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSDS-S25-G1E
Rubix:999190900027415
Produttore:0177972007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0177972007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S25 - 1 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S25-G1E
ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | s25 '' |
| Connessione 2 | 1' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore