INTERMEDIATE 90GR. UNONS WITH ROTATING NUT S675-12LG
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR67512LG
Rubix:999190900054358
Produttore:S675-12LG


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. UNONS WITH ROTATING NUT S675-12LG
RACCORDO Tipo:RACCORDO A 90° DADO GIREVOLE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:3/4"-16 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | 3/4-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore