TN92GG-12LR 1/4 INOX RACC.TER.DIR.+OR E212-112L 1/4 INOX
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rastelli:E212112L2INOX
Rubix:999190900095340
Produttore:TN92GG-12LR 1/4 INOX


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN92GG-12LR 1/4 INOX RACC.TER.DIR.+OR E212-112L 1/4 INOX
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/4" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore