1160572057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S8 + OR FKM 24-SWOTC-S8-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-S8-P
Rubix:999190900031814
Produttore:1160572057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160572057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S8 + OR FKM 24-SWOTC-S8-P
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | m 16 x 1,5 '' |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione