Riferimenti
Nuova Road:NR525061
Rubix:999190900054301
Produttore:S525-06-10NM


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° con filettatura terminale nptf |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90GR. END UNION WITH MALE NPT S525-06-10N
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° Filetto:NPTF Diametro Nominale Attacco 1:1/8" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° con filettatura terminale nptf |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' |
| Connessione 2 | 7/16-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione