Riferimenti
Voss:24-E-L12-P
Rubix:999190900029784
Produttore:0720152000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0720152000-GOMITO A 90GR. L12 24-E-L12-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:500 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore