0139350007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L28 24-WDSC-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-L28
Rubix:999190900026433
Produttore:0139350007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139350007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L28 24-WDSC-L28
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 160 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore