1149006058-CIL.GUARN.FKM INOX GP-SDS-G1/8E-IG3/8-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:1149006058
Rubix:999230210002732


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | g 1/8 a (whitworth parallelo) '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149006058-CIL.GUARN.FKM INOX GP-SDS-G1/8E-IG3/8-SST
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:3/8" D2 - Dimensione 2:1/8" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | g 1/8 a (whitworth parallelo) '' |
| Connessione 2 | g 3/8 (whitworth parallelo, femmina ig) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione