RACC90 ORIE13/16-16 -3/8 TUBO 12 RK2550-12-17
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NRRK25501217
Rubix:999190900054131
Produttore:RK2550-12-17


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC90 ORIE13/16-16 -3/8 TUBO 12 RK2550-12-17
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:JIC/BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:13/16-16 2° Diametro Nominale Attacco:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 1 3/16-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore