0144652007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC S12 - 3/8 24-SC-S12-IG3/8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S12-IG3/8
Rubix:999190900026610
Produttore:0144652007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144652007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC S12 - 3/8 24-SC-S12-IG3/8
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore