0109182007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - M22X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L12-M22B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L12-M22B
Rubix:999190900025686
Produttore:0109182007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0109182007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - M22X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L12-M22B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M22X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m22x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione