0782702000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 7/8-14 UNF-2A + ORING 24-SDS-S12-U7/8-14F
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S12-U7/8-14F
Rubix:999190900030376


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto (stutzo maschio) |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0782702000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 7/8-14 UNF-2A + ORING 24-SDS-S12-U7/8-14F
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Tipo Filetto:UNF-2A Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto (stutzo maschio) |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 7/8-14 unf-2a '' |
| Connessione 2 | s 12 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione