Riferimenti
Parker:GMA3/12SCF
Rubix:999200100061293
Produttore:GMA3/12SCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (corpo) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diagnostico in linea |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : GMA 3/ 12-PS CF GMA3/12SCF
I tee diagnostici in linea di Parker sono progettati attorno ai due interfaccia idrauliche per tubi e tubazioni più comuni: o-ring face seal (ORFS), Seal-Lok, e 37° flare JIC, Triple-Lok®. Progettati per funzionare in combinazione con i prodotti diagnostici elettronici disponibili dalla Quick Coupling Division di Parker e con altre apparecchiature meccaniche di rilevamento pressione e temperatura, questa linea di prodotti è pensata per essere installata su un assieme di tubi o su una linea tubiera senza spostare l'adattatore di porta.
Mercati:
• Construction
• Mobile
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Oil & Gas
• MRO
Caratteristiche/Vantaggi:
• La caratteristica girevole ORFS e flare a 37° offre un posizionamento illimitato senza spostare l'adattatore di porta.
• La sezione esagonale del corpo, ingrandita e allungata, garantisce che il raccordo diagnostico offra un completo innesto della filettatura e la capacità di pressione.
• La linea di prodotti tee diagnostici include: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), adattatore di conversione e adattatori per manometri.
• Disponibile in acciaio nelle misure ¼” fino a 1 ½” o 6mm fino a 38mm con pressioni di esercizio fino a 10.000 psi.
Applicazioni:
• Misurazioni in linea di pressione e temperatura
• Campionamento olio in linea
• Diagnostica in campo senza rimozione degli adattatori di porta
Mercati:
• Construction
• Mobile
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Oil & Gas
• MRO
Caratteristiche/Vantaggi:
• La caratteristica girevole ORFS e flare a 37° offre un posizionamento illimitato senza spostare l'adattatore di porta.
• La sezione esagonale del corpo, ingrandita e allungata, garantisce che il raccordo diagnostico offra un completo innesto della filettatura e la capacità di pressione.
• La linea di prodotti tee diagnostici include: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), adattatore di conversione e adattatori per manometri.
• Disponibile in acciaio nelle misure ¼” fino a 1 ½” o 6mm fino a 38mm con pressioni di esercizio fino a 10.000 psi.
Applicazioni:
• Misurazioni in linea di pressione e temperatura
• Campionamento olio in linea
• Diagnostica in campo senza rimozione degli adattatori di porta
Materiale del corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 12S
Connessione 2 Stile: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 12S
Connessione 3 Stile: Connettore per punto di prova M16
Dimensione filettatura connessione 3 (mm): M16X2
Tipo di connessione: Raccordo a T con connettore M16
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 9100
Pressione statica massima: 10100
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 12S
Connessione 2 Stile: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 12S
Connessione 3 Stile: Connettore per punto di prova M16
Dimensione filettatura connessione 3 (mm): M16X2
Tipo di connessione: Raccordo a T con connettore M16
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 9100
Pressione statica massima: 10100
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (corpo) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diagnostico in linea |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | męski 24° metryczny bez rozszerzenia z nakrętką i tulejką '' |
| Connessione 2 | męski 24° metryczny bez rozszerzenia z nakrętką i tulejką |
| Pressione | 696,4 bar |
| Codice doganale | 90269000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione