0110902007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S30 - 11/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S30-G11/4B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-S30-G11/4B
Rubix:999190900025788
Produttore:0110902007
0110902007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S30 - 11/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S30-G11/4B
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0110902007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S30 - 11/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S30-G11/4B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo30 mm
Connessione 11 1/4 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,55 IVA esclusa
/ Unità
14,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore