0116056007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L8 - 1/4 CON. INOX 24-SDEC-L8-R1/4T-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L8-R1/4TPX
Rubix:999190900042383


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116056007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L8 - 1/4 CON. INOX 24-SDEC-L8-R1/4T-SST
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L8 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione