0905029700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 1/4'' M14 - FKM GP-PEFLEX-M14-G1/4-FKM80
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PEFLEX-M14-G1/4-FKM80
Rubix:999190900030640
Produttore:0905029700


Riepilogo info tecniche
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 11,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0905029700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 1/4'' M14 - FKM GP-PEFLEX-M14-G1/4-FKM80
ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:M14X1,5 Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 11,6 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 a '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione