1181182057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L22 - L12 + OR FKM 24-SWOSC-L22-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L22-L12
Rubix:999190900032474
Produttore:1181182057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181182057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L22 - L12 + OR FKM 24-SWOSC-L22-L12
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:L12 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | tubo l22 (d1) '' |
| Connessione 2 | tubo l12 (d2) |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore