0734752000-RACCORDI INTERMEDI A T S16 S.D.O. 24-T-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-T-S16
Rubix:999190900029927
Produttore:0734752000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0734752000-RACCORDI INTERMEDI A T S16 S.D.O. 24-T-S16
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 (24° tagliente) '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 (24° tagliente) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore